Startseite

ASITA - ASICM3281 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM46MM - CM3281

KopierenKopieren
ASITA - ASICM3281 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM46MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067696

Artikelnummer

ASICM3281

Herstellernummer

CM3281

Hersteller

ASI

CM3281 e CM3291 sono pinze amperometriche per la misura di corrente AC fino a 2000A che incorporano un toroide di misura ad elevata tecnologia costruttiva, realizzato con sensore avvolto in aria (senza nucleo ferro-magnetico), con uno spessore minimo delle ganasce di soli 9.1mm e una forma “a goccia” che ne consentono l’utilizzo in situazioni elettriche particolarmente caotiche e in spazi molto ristretti.CM3281 e CM3291 possono abbracciare cavi di sezione fino a 46mm senza richiedere ampi spazi di apertura.Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico per operatori destri o mancini.Le dimensioni e il peso complessivo sono estremamente ridotti: 198x57mm con uno spessore di soli 16mm e un peso di soli 103 grammi.CM3281 elabora misure in valore medio.Opzionalmente entrambe possono essere associata al sensore amperometrico a laccio flessibile CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200A, su un diametro massimo utile di 130mm.