ASITA - ASIAS63/02 TERMOMETRO 2CANALI+2SONDE LIQUIDO/CONTAT - AS63/02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -50...1230 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148066972
Artikelnummer
ASIAS63/02
Herstellernummer
AS63/02
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50...1230 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


