Startseite

ASITA - ASIAS63/01 TERMOMETRO A 2 CANALI CON 2 SONDE A FILO - AS63/01

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS63/01 TERMOMETRO A 2 CANALI CON 2 SONDE A FILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...1230 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148066965

Artikelnummer

ASIAS63/01

Herstellernummer

AS63/01

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...1230 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

l termometro digitale palmare a 2 canali di ingresso AS63 è disponibile in 2 versioni a seconda delle sonde di temperatura (tipo k) fornite in dotazione:• AS63/01: dotato di 2 sonde a filo ATT01 (campo di misura -50°C…+250°C)• AS63/02: dotato di 1 sonda per misure in aria/liquidi ATT02 (campo di misura -50°C…+600°C) e di 1 sonda per misure a contatto ATT03 (campo di misura -50°C…+500°C)Lo strumento, oltre alla semplice misura di temperatura istantanea, consente di memorizzare e richiamare a displayi valori massimo (MAX) e minimo (MIN) rilevati, nonché eseguire la verifica della temperatura differenziale misurata tra i 2 canali di ingresso.In funzione di specifiche esigenze di misura, AS63 può essere abbinato ad altre sonde opzionali di tipo K dotate di connettore miniaturizzato a lamelle in linea (in-line plug).