Startseite

ASITA - ASIAS5180 SISTEMA MULTIF. SICUREZZA ELETTRICA - AS5180

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS5180 SISTEMA MULTIF. SICUREZZA ELETTRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Anschluss für externe Messadapter - ja

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - nein

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333331348

Artikelnummer

ASIAS5180

Herstellernummer

AS5180

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

ja

Anschluss für externe Messadapter:

ja

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

nein

Messwertspeicher:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...200 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0...999 Ohm

Schutzleiterstrom:

ja

Berührungsstrom:

ja

Verbraucherstrommessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Automatischer Prüfablauf:

ja

Drucker integriert:

nein

Aktive Prüfung:

ja

Alternative Methode:

ja

Differenzstrommethode:

ja

Direkte Methode:

ja

Spannungsmessung:

ja

Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

USB-B

Druckeranschluss:

Bluetooth

AS5180 è lo strumento multifunzione completo ed espandibile per aumentarne le funzionalità e soddisfare le diverse applicazioni. Con AS5180 è possibile effettuare le verifiche di sicurezza elettrica previste dalle principali normative di prodotto:CEI EN 60204-1 – sicurezza del macchinarioCEI EN 61439-1 – quadri elettriciCEI EN 60974-4 – sicurezza delle apparecchiature per la saldatura ad arco (con accessorio opzionale)CEI EN 62368-1 – apparecchiature per la tecnologia dell’informazione e per l’ufficioCEI EN 50699 – Prove periodiche di apparecchiature elettriche (VDE 0702)CEI EN 50678 – Procedura generale per verificare l’efficacia delle misure protettive delle apparecchiature elettriche dopo la riparazione (VDE 0701) Sicurezza delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) con accessorio opzionaleAltre rientranti nelle specifiche dello strumento AS5180AS5180 è il sistema multifunzione per le prove di sicurezza elettrica capace di soddisfare le tante diverse applicazioni di misura.Robustezza, affidabilità e versatilità sono caratteristiche che contraddistinguono e valorizzano lo strumento. La gestione delle misure e dei relativi risultati, avviene tramite ambienti specifici che ne semplificano l’utilizzo. Il grande display touch screen ne permette il facile controllo in alternativa ai tasti di comando sempre a disposizione nelle scelte dell’utente. Unico nel suo genere per la possibilità di realizzare liberamente una sequenza di prova personalizzata con istruzioni per l’operatore o, preparare anticipatamente una struttura (progetto) con le prove da eseguire e le relative variabili/limiti in funzione dell’applicazione.