Startseite
Auslauf

ASITA - ASI6011-FS INTERRUTTORE UNIPOL. 16A ON-OFF FAST-ON

KopierenKopieren
ASITA - ASI6011-FS INTERRUTTORE UNIPOL. 16A ON-OFF FAST-ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 50 ST

EAN

8033075687205

Artikelnummer

ASI6011-FS

Herstellernummer

6011-FS

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein