Startseite

ASITA - ASI3490 MISURATORE ISOLAMENTO+CONTINUITA ANALOG - 3490

KopierenKopieren
ASITA - ASI3490 MISURATORE ISOLAMENTO+CONTINUITA ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075693435

Artikelnummer

ASI3490

Herstellernummer

3490

Hersteller

ASI

Anzeige:

analog

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.05...4000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

Misuratore di isolamento analogico multitensione e prova continuità,tecnologia HIOKI (fino a 1000V, cont. 200mA). Principali caratteristiche: Misura della resistenza di isolamento con tre tensione di prova: 250, 500, 1000 Vc.c. Prova continuità del conduttore di protezione con corrente di 200 mA (CEI 64-8). Alloggiato in una pratica custodia in plastica rigida per proteggerlo da urti e contemporaneamente contenere i terminali di misura. Possibilità di utilizzare la sonda “salvatempo” opzionale (9788) coni comando per il controllo remoto dell’esecuzione della prova. Struttura "Drop Proof"; resiste all’urto cadendo da 1m di altezza su cemento con coperchio di protezione chiuso. Isolamento 250V max lettura 100 MOhm- 500V max lettura 100 MOhm- 1000V max lettura 4000 MOhm. Continuita' 0 ÷ 30 Ohm. Voltmetro 0 ÷ 600 Vc.a.