ASITA - ASI338473825BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX38MMX25M IMQ BIAN - 338473825BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 38 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
100 ST
EAN
8033075686499
Artikelnummer
ASI338473825BI
Herstellernummer
338473825BI
Hersteller
ASI
Farbe:
weiß
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



