Startseite

ASITA - ASI338471925RO NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX19MMX25M IMQ ROSS - 338471925RO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033075686321

Artikelnummer

ASI338471925RO

Herstellernummer

338471925RO

Hersteller

ASI

Farbe:

rot

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.