ASITA - ASI338471525MA NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX25M IMQ MARR - 338471525MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
1 ST
EAN
8033075686178
Artikelnummer
ASI338471525MA
Herstellernummer
338471525MA
Hersteller
ASI
Farbe:
braun
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



