Startseite

ASITA - ASI3280-10F PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM33MM - 3280-10F

KopierenKopieren
ASITA - ASI3280-10F PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM33MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 42...1000 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536036004973

Artikelnummer

ASI3280-10F

Herstellernummer

3280-10F

Hersteller

ASI

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

42...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

33 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Pinza amperometrica per ca con tecnologia HIOKI: Sensore di corrente di nuova concezione (senza nucleo ferromagnetico) di facile inserzione all’interno dei quadri dove vi sono spazi ridotti Solo 100 g in 16 mm di spessore Il toroide di 3280-10F misura corrente fino a 1000 Aca L'innovativo sensore flessibile CT6280 (opzionale per 3280-10F ed in dotazione su 3280-70F) misura corrente fino a 4200 Aca Altre misure: Tensione alternata, Tensione continua, Resistenza, Prova continuità Struttura “DROP PROOF”: resiste all’urto cadendo da 1 metro di altezza su cemento Protezione elettronica autoripristinante (PTC) contro le errate inserzioni fino a 250V nella portata di resistenza Utilizzo in condizioni climatiche estreme: da -25°C a +65°C Funzione di memoria display (DATA HOLD) Capacità del toroide: ø 33 mm Capacità del sensore flessibile CT6280 ø 130 mm (opzionale per 3280-10F)