ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42002ELPTW00 EGO 55S FLAT DL ELLIPTIC 3000K ALL - T42002ELPTW00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 83 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071449333
Artikelnummer
ARMT42002ELPTW00
Herstellernummer
T42002ELPTW00
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
83 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm


