ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4034SPW00 EGO 90R WO SPOT 3000K ALL - T4034SPW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm
Einbaudurchmesser - 190 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072464991
Artikelnummer
ARMT4034SPW00
Herstellernummer
T4034SPW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Einbaudurchmesser:
190 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
90 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



