ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT40002ELPTW00 EGO 55R FLAT WO ELLIPTIC 3000K ACC - T40002ELPTW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 83 lm
Einbaudurchmesser - 122 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449071449470
Artikelnummer
ARMT40002ELPTW00
Herstellernummer
T40002ELPTW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
83 lm
Einbaudurchmesser:
122 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
55 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



