ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082220 CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR - T082220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077349163
Artikelnummer
ARMT082220
Herstellernummer
T082220
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
450 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
194 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Länge:
175 mm
Breite:
168 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzklasse:
II



