Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081410 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC.RUGG - T081410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077240019

Artikelnummer

ARMT081410

Herstellernummer

T081410

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

900 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

284 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

170 mm

Schutzklasse:

II

Serie di apparecchi da esterno, disponibili da parete, parete incasso e terra. La versione da terra è disponibile in due altezze h50cm e h90cm, e anche nella emissione bilaterale. Lampade che utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Fissaggio con flangia. Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100; flangia per fissaggio a terra in acciaio piegato.