Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL50031ELC002 SPIKE RGB 78 IP65 14*34 ALL. - NL50031ELC002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073208464

Artikelnummer

ARMNL50031ELC002

Herstellernummer

NL50031ELC002

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

780 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

35 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

RGB

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Spike RGB - EL - Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete o soffitto. Luce RGB. Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm. Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone. Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie. Alimentatore remoto a 24Vdc. Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno. Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta. Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu. Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. LED RGB 25,2W 24Vdc.