ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203218K002 EVERYTHING 55 S ADJ.18 3000K AL - NL4203218K002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078580978
Artikelnummer
ARMNL4203218K002
Herstellernummer
NL4203218K002
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
78.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Einbaubreite:
50 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
50 mm
Länge:
55 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



