Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203110K006 EVERYTHING 35 S 10 3000K BCO - NL4203110K006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070140316

Artikelnummer

ARMNL4203110K006

Herstellernummer

NL4203110K006

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

126 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

1.4...1.4 W

Einbaubreite:

29 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

29 mm

Länge:

35 mm

Everything 35 - Quadrato - 14° 3000K - Bianco - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Disponibili in versione fissa. Forma quadrata. Disponibili con cornice a vista. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso. Emissione monocromatica in tonalità: warm white (3000K). Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Cornici disponibili in 3 colori per le versione 35 (bianco, nero, grigio silver). Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile per le versioni a LED. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 1,4W 126lm 3000K CRI 80.