Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733325K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.100 - NL1733325K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1776 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079686983

Artikelnummer

ARMNL1733325K0

Herstellernummer

NL1733325K0

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

71.04 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

780 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

42 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

62 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete/soffitto. Luce monocromatica. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione. Staffe di regolazione in alluminio pressofuso. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con connettore IP68 fornito di serie. Tappi in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone. Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm. Alimentatore remoto a 24Vdc. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Medium: Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 3 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Starter: Elettronico remoto. Watt: 25W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Colore: Alluminio.