ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM186700 ALGO SYST DARK LIGHT OTTICA PER LED 1184
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Länge - 1184 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077825827
Artikelnummer
ARMM186700
Herstellernummer
M186700
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
1184 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Sistema ottico proprietario oggetto di domanda di brevetto composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno. La parte interna della griglia è verniciata di bianco ad elevato coefficiente di riflessione, al fine di recuperare all’interno del corpo di Algoritmo la luce incidente sulla griglia stessa. Tramite tale sistema è possibile ottenere un “cut off” netto all’angolo desiderato. Il profilo convesso della lente è stato disegnato secondo tecniche di ottica “imaging” in modo da limitare l'emissione entro i 65° richiesti dalla normativa (EN 12464). UGR < 19. Luminanza per angoli pari a 65° e oltre: <3000 cd/m2. L: 1184mm.