Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ40001 A.24 SOSP. BINARIO MAGNETICO 1176MM WHT - AQ40001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1176 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077660916

Artikelnummer

ARMAQ40001

Herstellernummer

AQ40001

Hersteller

ARM

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

1176 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

54 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

27 mm

Biegbar:

nein

A.24 - Binario Magnetico Sospensione - Binario - 1176mm - Bianco. IP20.A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All’interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l’architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.