Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ15501 CURVA 90 A24 INCASSO WHT ( COMPLANARE ) - AQ15501

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ15501 CURVA 90 A24 INCASSO WHT ( COMPLANARE )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 360 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077660145

Artikelnummer

ARMAQ15501

Herstellernummer

AQ15501

Hersteller

ARM

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

360 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

301 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

301 mm

A.24 - Binario Magnetico Incasso - 90° Giunto Angolare Incasso (stesso piano) - Bianco. IP20. Classe III.Ogni elemento lineare, angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l’architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamentenello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.