ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK10300 MOUETTE LED SIMM. L=2500MM 105W 830 DM - AK10300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 12215 lm
Max. Systemleistung - 135 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 2250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073997740
Artikelnummer
ARMAK10300
Herstellernummer
AK10300
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12215 lm
Max. Systemleistung:
135 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
2250 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
5900...5900 mm
Schutzart (IP):
IP40
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
400 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
239 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



