ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA246600 NUR MINI GLOSS LED C BCO - A246600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Aufbau
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078394391
Artikelnummer
ARMA246600
Herstellernummer
A246600
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ballwurfsicher:
nein
Außendurchmesser:
360 mm
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
280 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja



