ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089412 AGGREGATO DIFF SFERA 400 - A089412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Aggregato sospensione sfera 40
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070012934
Artikelnummer
ARMA089412
Herstellernummer
A089412
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein