ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA031000 MICONOS SOSP. - A031000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8001022883765
Artikelnummer
ARMA031000
Herstellernummer
A031000
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
1000...1550 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
23
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein