Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA016000 MEGARON LED F ANOD.LUCIDO - A016000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4079 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1820 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768601572

Artikelnummer

ARMA016000

Herstellernummer

A016000

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4079 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1820 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Megaron - terra - Alluminio - LED 3000K. Alluminio, acciaio, tecnopolimero. Lampadina inclusa, con regolatore d'intensità luminosa. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 45W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 4079lm.