Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014400 MONTJUIC - A014400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1900 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022611030

Artikelnummer

ARMA014400

Herstellernummer

A014400

Hersteller

ARM

Fassung:

R7s

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Länge:

510 mm

Struttura in resina poliuretana espansa verniciata; diffusore in metacrilato opalino bianco. Con regolatore d'intensità luminosa.