Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1999110APP DISCOVERY LED S - APP COMPATIBLE - 1999110APP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Durchmesser - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076886577

Artikelnummer

ARM1999110APP

Herstellernummer

1999110APP

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

648 lm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Durchmesser:

700 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Pendellänge:

500...1650 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

17 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

5.4...5.4 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Discovery Sospensione - Alluminio satinato - App Compatible. 7 LED 5.4W 648lm 3000K CRI90. Discovery è un elemento che non invade l'ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L'effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l'innovazione in emozione della percezione. Le microincisioni, grazie ad un particolare sistema di focalizzazione laser, permettono di ottenere un grado di estrazione ottica di circa 80% garantendo un'ottima uniformità ad elemento acceso ed al tempo stesso una totale trasparenza da spento.