Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833030A ATHENA LED F NERO - 1833030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3038 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1780 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070609714

Artikelnummer

ARM1833030A

Herstellernummer

1833030A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3038 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1780 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Athena 3000K. Lampada da terra con emissione diffusa indiretta, il cui ingombro minimo è la caratteristica principale del progetto. Due identici dischi sottili alla base e nel top sono collegati da un sottile stelo tubulare. La sua eleganza minimal lo rende un oggetto senza tempo. Le sue forme semplici sono l'ideale per qualsiasi ambiente pubblico e privato da abbinare con qualsiasi stile. Colore: Nero. LUMINAIR: Watt: 44W. Flusso Luminoso (lm): 3038lm. CCT: 3000K. Efficiency: 88%. Efficacy: 69.04lm/W. CRI: 95.