Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833020A ATHENA LED F BIANCO - 1833020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4230 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1831 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076619717

Artikelnummer

ARM1833020A

Herstellernummer

1833020A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4230 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

1831 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

320 mm

Athena - Bianco. LED 44W 4230lm 3000K CRI90. Lampada da terra con emissione diffusa indiretta, il cui ingombro minimo è la caratteristica principale del progetto. Due identici dischi sottili alla base e nel top sono collegati da un sottile stelo tubulare. La sua eleganza minimal lo rende un oggetto senza tempo. Le sue forme semplici sono l'ideale per qualsiasi ambiente pubblico e privato da abbinare con qualsiasi stile.