Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734W20A DEMETRA T CORPO 2700K BCO - 1734W20A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1300 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072977149

Artikelnummer

ARM1734W20A

Herstellernummer

1734W20A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1300 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

III

Demetra Reading Floor LED 2700K bianco - Corpo lampada. Materiali: corpo della lampada in pressofusione di allumino verniciato; bracci e snodi in alluminio con finitura verniciata; base in acciaio con copribase verniciato. Demetra lettura MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l’accensione dell’apparecchio a seconda della vicinanza dell’utente. Colore: Bianco. Categoria: LED COB. Watt: 8W. Flusso Luminoso (lm): 360lm. CCT: 2700K. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.