Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1698010A IN-EI MINOMUSHI F - 1698010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1745 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 2100 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072887974

Artikelnummer

ARM1698010A

Herstellernummer

1698010A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1745 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

580 mm

Minomushi Terra. Materiale: PET, metacrilato, acciaio, policarbonato. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 28W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 1745lm.