ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1530050A TOLOMEO LED MWL T CORPO ALL.NEW - 1530050A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077904447
Artikelnummer
ARM1530050A
Herstellernummer
1530050A
Hersteller
ARM
Tolomeo tavolo LED TW. Tolomeo Tunable White coniuga i vantaggi della tecnologia LED e quelli della tecnologia Tunable White, consentendo di ottenere numerose declinazioni della luce bianca, nelle sue diverse intensità e varietà di temperature di colore,con un’escursione da 3.200K (luce calda) a 10.000K (luce fredda). 12W. 2300lm. 550lm