ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1407010A GOPLE LAMP RWB - 1407010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 210 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449076886386
Artikelnummer
ARM1407010A
Herstellernummer
1407010A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
210 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Pendellänge:
920...1720 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
420 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



