Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1180W10A CABILDO LED F 2700K BCO - 1180W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2641 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1830 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070482164

Artikelnummer

ARM1180W10A

Herstellernummer

1180W10A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2641 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1830 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Cabildo Terra LED 2700K. Base e stelo in acciaio; corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. Lampadina inclusa. Conregolatore d'intensità luminosa. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio, acciaio. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 2641lm. Dimmer Typology: Touch Dimmer.