ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1135020A CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG. - 1135020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 1780 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
7449079728638
Artikelnummer
ARM1135020A
Herstellernummer
1135020A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
1780 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Breite:
550 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
II