ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1055010A CASTORE TERRA 350 - 1055010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 1820 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001022612938
Artikelnummer
ARM1055010A
Herstellernummer
1055010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
1820 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Breite:
350 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
II



