Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0779010A TOLOMEO MEGA BASE+ASTA - 0779010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0779010A TOLOMEO MEGA BASE+ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1480 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022624696

Artikelnummer

ARM0779010A

Herstellernummer

0779010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1480 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Nennspannung:

220...240 V

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

420 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Länge:

1130 mm

MATERIALI:Alluminio lucidato, raso di seta, plastica DESCRIZIONE:Base in alluminio lucidato; struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in seta di raso supportato da materiale plastico; snodi in alluminio brillantato. Diffusore orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.