Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0762030A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO - 0762030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1480 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078205857

Artikelnummer

ARM0762030A

Herstellernummer

0762030A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1480 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

III

Länge:

1030 mm

Tolomeo Mega terra - LED - Nero - Dimmer. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 2013. MATERIALI: Alluminio lucidato, tessuto e materiale plastico/metallico. DESCRIZIONE: Base in alluminio lucidato nero; struttura a bracci mobili in alluminio lucidato nero; diffusore in tessuto nero supportato da materiale plastico/metallico; snodi in alluminio brillantato. Diffusore orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. Con dimmer su cavo cod 0762030A. Diffusore disponibile in tre dimensioni.