ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564010A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER. - 0564010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 1480 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022756083
Artikelnummer
ARM0564010A
Herstellernummer
0564010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
1480 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
1030 mm



