Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTXC100 PROIETTORE LED 100W 4000K IP65 - XC100

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTXC100 PROIETTORE LED 100W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202005133

Artikelnummer

ARTXC100

Herstellernummer

XC100

Hersteller

ART

Proiettori led change 4000K.Corpo in alluminio pressofuso, finitura antigraffio, colore nero, ottima resistenza alla corrosione.• Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa • Vetro temperato antiabbagliamento• Staffa di fissaggioa muro, orientabile a 360°• Tensione di funzionamento: 220V - 260V - 50Hz• Vano d’alimentazione a bordo• Resa cromatica: >80• Efficienza luminosa del LED: 110 lm/W• Fattore di potenza: >0,9• Vita operativa led: L80B10• Vita media: 40.000 ore• Temperatura di funzionamento: -25°C +45°C• Grado di protezione IP65, per uso all’esterno• Resistente agli urti: IK08• Driver con tecnologia DOB