ARTELETA INTERNATION - ARTVNLC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K - VNLC.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Länge - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202876658
Artikelnummer
ARTVNLC.XW
Herstellernummer
VNLC.XW
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
gelb
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein