Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTVNL64.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W 2200K - VNL64.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTVNL64.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W 2200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Länge - 138 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202876627

Artikelnummer

ARTVNL64.XW

Herstellernummer

VNL64.XW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Länge:

138 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade Filamento LED pera 4W E27 230V 350Lm bianco extracaldo 2.200°K 360°. Ideali per creare una calda atmosfera. Bulbo interamente in vetro brunito. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga lavita. Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione IP20, per uso all’interno.