ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO - TL.3001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Nennspannung - 230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
12 ST
EAN
8013202664064
Artikelnummer
ARTTL.3001
Herstellernummer
TL.3001
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Nennspannung:
230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
210 mm
Lampada fluorescente multiuso, in ABS. È nata come lampada da parete per montaggio fisso o da appendere. Uno speciale supporto regolabile permette di usarla come lampada da tavolo. Completa di cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina. Lunghezza del cavo circa 170 cm. Interruttore a bilanciere ON/OFF. Corredata di gancio da appendere, supporto da parete e supporto da tavolo regolabile. Lampada: PL9W non sostituibile. Durata della lampada 6000 ore. Dimensioni: 60 x 210 x 25 mm 9W. Ballast elettronico. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Colore: bianco.


