ARTELETA INTERNATION - ARTTD.241 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.241 - TD.241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 2000 mm
Raster gelocht - nein
Packung
5 ST
EAN
8013202863948
Artikelnummer
ARTTD.241
Herstellernummer
TD.241
Hersteller
ART
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore L = 2 m, in policarbonato trasparente PA.241.


