Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.102 FARO LED 50W 2700K IP65 - SP.102

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.102 FARO LED 50W 2700K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991696

Artikelnummer

ARTSP.102

Herstellernummer

SP.102

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

320 mm

Länge:

395 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 110V – 230V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.98 . Efficienza energetica: >82% . Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 1 pz.C.O.B. da 50W. Consumo totale: 50W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85% . Area fascio luminoso 4m: 9x9m - 6m: 14x14m - 8m: 19x19m. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 400W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C . Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 395x320x110mm. Peso: 5kg. Colore cassa: bianco. Temperatura colore: 2700°K, luce bianco caldo. Flussoluminoso: 4.000 lm