Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSD716.D LAMPADA R7S LED DIMMER.5W 4000K

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSD716.D LAMPADA R7S LED DIMMER.5W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 570...570 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 78 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202735368

Artikelnummer

ARTSD716.D

Herstellernummer

SD716.D

Hersteller

ART

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

570...570 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

78 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Inovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio.Accensione istantanea. Custodia: in vetro + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 115 lm/W. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 15x78 mm. Dimmerabile. 5W. 4000 K. 570 lm