ARTELETA INTERNATION - ARTRLS.9118.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 16A NERA - RLS.9118.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
50 ST
EAN
8013202992075
Artikelnummer
ARTRLS.9118.N
Herstellernummer
RLS.9118.N
Hersteller
ART
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina mobile piatta 2P+T 16A 250V nera.Corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protettifermacavo con viti.


