Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9126.N PRESA MOBILE 2P+T 10/16A 250V NERA - RL.9126.N

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9126.N PRESA MOBILE 2P+T 10/16A 250V NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202982298

Artikelnummer

ARTRL.9126.N

Herstellernummer

RL.9126.N

Hersteller

ART

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10/16A 250V bipasso, alveoli in ottone, protetti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore nero in blister.